LEDVANCE - Ledvance TubeKIT LED – 8,9W, 4000K, 600mm hosszú, könnyen szerelhető praktikus LED lámpa IP20 SX038878 - 265011
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 8.9 W
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 800 lm
Hosszúság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038878
Gyártói cikkszám
265011
Gyártói típuskód
TubeKIT 600 8,9W, 4000K
Rendszer teljesítmény:
8.9 W
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
800 lm
Hosszúság:
600 mm
Fényforrás:
LED cserélhető
Fényforrással:
Nem
Szélesség:
35 mm
Anyag:
műanyag
Ház színe:
fehér
Dimmelés DALI:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Foglalat:
G5
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Működtető:
EVG
Kapcsolóval:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Lámpateljesítmény:
8.9-8.9 W
Mozgásérzékelővel:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Feszültség fajtája:
AC
Érintésvédelem:
II
Fényszín:
fehér
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Dimmelés DSI:
Nem
Magasság / mélység:
36.5 mm
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fényerő állítás:
nem
Névleges áram:
39-39 mA
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Igen
Szükségáram-ellátás beépített:
Nem
Teljesítményfaktor:
0.9
Színhőmérséklet állítás:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Átmérő:
30 mm
IFTTT-támogatással:
Nem