LEDVANCE - Ledvance Ultra Slim süllyeszthető LED panel 4000K 22,5cm SX088924 - 573154
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075573154
Sonepar cikkszám
SX088924
Gyártói cikkszám
573154
Gyártói típuskód
Downlight Slim 225mm 22W 4000K
Ledvance Ultra Slim süllyeszthető LED panel 4000K 22,5cm