LEDVANCE - LUXEYE SENSE DALI BT 12X1 SN142473 - 957411
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - fényvezérlő rendszer készlet
Mélység - 90 mm
Átmérő - 95 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel - Nem
Kompatibilis a Google Segéddel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4052899957411
Sonepar cikkszám
SN142473
Gyártói cikkszám
957411
Gyártói típuskód
LUXEYE SENSE DALI BT 12X1
Kivitel:
fényvezérlő rendszer készlet
Mélység:
90 mm
Átmérő:
95 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Szélesség:
90 mm
Magasság:
81 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
LUXEYE SENSE DALI BT 12X1