LEDVANCE - Mélysugárzó 13W LED-es 1300lm 3000K IP44 fehér kerek 2Y SN143567 - 703049
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Falra szerelhető - Nem
Alkalmas függesztésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075703049
Sonepar cikkszám
SN143567
Gyártói cikkszám
703049
Gyártói típuskód
DL IP44 DN 165 13W 830 WT
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Falra szerelhető:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Alkalmas kötélrendszerhez:
Nem
Állíthatóság:
nem állítható
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
0
Foglalat:
nélkül
Felület:
kezeletlen
Ház színe:
fehér
Búra anyaga:
műanyag opál
Felület lekefélve:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges áram:
100-100 mA
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Cserélhető vezérlés:
Igen
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI-2:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Reflektor:
nélkül
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Fénykilépés:
direkt
Torzulási faktor (THD):
90
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
25000 h
Védettség:
IP44
Ütésállóság:
IK03
Érintésvédelem:
II
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-40 °C
Lámpateljesítmény:
13-13 W
Rendszer teljesítmény:
13 W
Fényszín:
fehér
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényáram:
1300-1300 lm
Effektív fényáram:
1300 lm
Teljesítményfaktor:
0.5
Színhőmérséklet állítás:
nem
Fényerő állítás:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Magasság / mélység:
40 mm
Külső átmérő:
165 mm
Beépítési magasság/-mélység:
40 mm
Huzalozás típusa:
lezárás
Pólusszám:
2
Szükségáram-ellátás beépített:
Nem
Lámpa fényhasznosítás:
100 lm/W
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem
IFTTT-támogatással:
Igen
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem