Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Mélysugárzó 14W LED-es 1260lm 4000K IP44 fehér kerek DALI 5Y SN143159 - 202634

MásolásMásolás
LEDVANCE - Mélysugárzó 14W LED-es 1260lm 4000K IP44 fehér kerek DALI 5Y SN143159

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 14 W

  • Védettség - IP44

  • Ház színe - fehér

  • Beépítési átmérő - 150-150 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075202634

Sonepar cikkszám

SN143159

Gyártói cikkszám

202634

Gyártói típuskód

DL ALU DALI DN150 14W/4000K WT IP44LEDV

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

14 W

Védettség:

IP44

Ház színe:

fehér

Beépítési átmérő:

150-150 mm

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Állíthatóság:

nem állítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Dimmelés DALI:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

50000 h

Foglalat:

nélkül

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Effektív fényáram:

1260 lm

Fényáram:

1260-1260 lm

Feszültség fajtája:

AC

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Beépítési magasság/-mélység:

100 mm

Dimmelés DALI-2:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Érintésvédelem:

II

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Búra anyaga:

műanyag opál

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Cserélhető vezérlés:

Igen

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Felület:

porszórt

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Reflektor:

nélkül

Külső átmérő:

160 mm

Magasság / mélység:

52 mm

Ütésállóság:

IK02

Lámpateljesítmény:

14-14 W

Alkalmas fényforrások számához:

0

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Beépítési szélesség:

575 mm

Fényszín:

fehér

Szélesség:

160 mm

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Lámpa fényhasznosítás:

90 lm/W

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

160 mm

Torzulási faktor (THD):

20

Fényerő állítás:

nem

Teljesítményfaktor:

0.9

Pólusszám:

4

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-45 °C

Huzalozás típusa:

lezárás

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Színhőmérséklet állítás:

nem

Névleges áram:

100-100 mA

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Szükségáram-ellátás beépített:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Mélysugárzó 14W LED-es 1260lm 4000K IP44 fehér kerek DALI 5Y