LEDVANCE - Mélysugárzó 14W LED-es nyitott 3000K 1310lm IP20 SN020441 - 000001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Falra szerelhető - Nem
Alkalmas függesztésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN020441
Gyártói cikkszám
000001
Gyártói típuskód
Downlight LED 14W/3000K 1310lm
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Falra szerelhető:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Állíthatóság:
nem állítható
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
nélkül
Ház anyaga:
alumínium
Ház színe:
fehér
Búra anyaga:
műanyag opál
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Névleges áram:
61-61 mA
Működtető:
EVG
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Fénykilépés:
direkt
Védettség:
IP20
Ütésállóság:
IK02
Érintésvédelem:
II
Fényszín:
fehér
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Effektív fényáram:
1310 lm
Magasság / mélység:
59.5 mm
Külső átmérő:
160 mm
Beépítési magasság/-mélység:
60 mm