Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Mélysugárzó 18W LED-es 3000K 1530lm IP20 fehér négyzet SN080310 - 052581

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP20

  • Ház színe - fehér

  • Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080310

Gyártói cikkszám

052581

Gyártói típuskód

DL SLIM SQ210 18W/3000K WT IP20

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP20

Ház színe:

fehér

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Állíthatóság:

nem állítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Fényérzékelővel:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Foglalat:

nélkül

Effektív fényáram:

1530 lm

Feszültség fajtája:

AC

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Beépítési magasság/-mélység:

30 mm

Érintésvédelem:

II

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Búra anyaga:

műanyag opál

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Magasság / mélység:

30 mm

Ütésállóság:

IK03

Beépítési szélesség:

210 mm

Fényszín:

fehér

Szélesség:

225 mm

Fénykilépés:

direkt

Beépítési hossz:

210 mm

Hosszúság:

225 mm

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó 18W LED-es 3000K 1530lm IP20 fehér négyzet