Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Mélysugárzó 22W 2000lm 6500K fehér SN146156 - 573215

MásolásMásolás
LEDVANCE - Mélysugárzó 22W 2000lm 6500K fehér SN146156

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

  • Rendszer teljesítmény - 22 W

  • Beépítési átmérő - 200-200 mm

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075573215

Sonepar cikkszám

SN146156

Gyártói cikkszám

573215

Gyártói típuskód

DL SLIM 225MM 22W 6500K 230V WT

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Rendszer teljesítmény:

22 W

Beépítési átmérő:

200-200 mm

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Fényforrással:

Igen

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

25000 h

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Effektív fényáram:

2000 lm

Fényáram:

2000-2000 lm

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Beépítési magasság/-mélység:

35 mm

Dimmelés DALI-2:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Cserélhető vezérlés:

Nem

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Külső átmérő:

225 mm

Magasság / mélység:

35 mm

Lámpateljesítmény:

22-22 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Lámpa fényhasznosítás:

90 lm/W

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Hosszúság:

225 mm

Torzulási faktor (THD):

20

Teljesítményfaktor:

5

Pólusszám:

2

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Szükségáram-ellátás beépített:

Nem

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Mélysugárzó 22W 2000lm 6500K fehér