LEDVANCE - Mélysugárzó 25W LED-es 2370lm 4000K IP44 fehér kerek + inverter 3h 3Y SN095507 - 204287
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 25 W
Védettség - IP44
Ház színe - fehér
Kisugárzás szöge - szabadon sugárzó
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095507
Gyártói cikkszám
204287
Gyártói típuskód
DL ALU DN200 25W/4000K WT EM AT 3H
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
25 W
Védettség:
IP44
Ház színe:
fehér
Kisugárzás szöge:
szabadon sugárzó
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Állíthatóság:
nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Dimmelés DALI:
Nem
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
50000 h
Foglalat:
nélkül
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Effektív fényáram:
2370 lm
Fényáram:
2370-2370 lm
Feszültség fajtája:
AC
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
120 mm
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Érintésvédelem:
II
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Búra anyaga:
műanyag opál
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Alkalmas kötélrendszerhez:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Felület:
porszórt
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Reflektor:
nélkül
Külső átmérő:
215 mm
Magasság / mélység:
61 mm
Ütésállóság:
IK02
Lámpateljesítmény:
25-25 W
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Fényszín:
fehér
Szélesség:
215 mm
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Lámpa fényhasznosítás:
95 lm/W
Csatlakozási mód:
egyéb
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
215 mm
Torzulási faktor (THD):
19
Teljesítményfaktor:
0.9
Pólusszám:
2
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
0-0 °C
Huzalozás típusa:
lezárás
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Névleges áram:
110-110 mA
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
650 °C - 30 s
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem