Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Mélysugárzó 30W LED-es 3000lm 4000K IP44 fehér kerek 2Y SN143586 - 703308

MásolásMásolás
LEDVANCE - Mélysugárzó 30W LED-es 3000lm 4000K IP44 fehér kerek 2Y SN143586

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Falra szerelhető - Nem

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4058075703308

Sonepar cikkszám

SN143586

Gyártói cikkszám

703308

Gyártói típuskód

DL IP44 DN 215 30W 840 WT

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Falra szerelhető:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Állíthatóság:

nem állítható

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

0

Foglalat:

nélkül

Felület:

kezeletlen

Ház színe:

fehér

Búra anyaga:

műanyag opál

Felület lekefélve:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges áram:

130-130 mA

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Cserélhető vezérlés:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI-2:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Reflektor:

nélkül

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Fénykilépés:

direkt

Torzulási faktor (THD):

15

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

25000 h

Védettség:

IP44

Ütésállóság:

IK03

Érintésvédelem:

II

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Lámpateljesítmény:

30-30 W

Rendszer teljesítmény:

30 W

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényáram:

3000-3000 lm

Effektív fényáram:

3000 lm

Teljesítményfaktor:

0.9

Színhőmérséklet állítás:

nem

Fényerő állítás:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Magasság / mélység:

41 mm

Külső átmérő:

215 mm

Beépítési magasság/-mélység:

41 mm

Huzalozás típusa:

lezárás

Pólusszám:

2

Szükségáram-ellátás beépített:

Nem

Lámpa fényhasznosítás:

100 lm/W

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

IFTTT-támogatással:

Igen

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Mélysugárzó 30W LED-es 3000lm 4000K IP44 fehér kerek 2Y