LEDVANCE - Mélysugárzó 35W LED-es nyitott 3000K 3150lm IP20 SN057901 - 016323
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Védettség - IP20
Ház színe - fehér
Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN057901
Gyártói cikkszám
016323
Gyártói típuskód
Downlight LED 35W/3000K 3150lm
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Védettség:
IP20
Ház színe:
fehér
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Állíthatóság:
nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Fényérzékelővel:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Foglalat:
nélkül
Effektív fényáram:
3150 lm
Feszültség fajtája:
AC
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
67 mm
Érintésvédelem:
II
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Búra anyaga:
műanyag opál
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Külső átmérő:
220 mm
Magasság / mélység:
67 mm
Ütésállóság:
IK02
Fényszín:
fehér
Fénykilépés:
direkt
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem