Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Mélysugárzó 4,5W LED-es 240lm 4000K IP20 fehér kerek 3Y SN153829 - 573116

MásolásMásolás
LEDVANCE - Mélysugárzó 4,5W LED-es 240lm 4000K IP20 fehér kerek 3Y SN153829

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Falra szerelhető - Nem

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075573116

Sonepar cikkszám

SN153829

Gyártói cikkszám

573116

Gyártói típuskód

DL SLIM 85MM

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Falra szerelhető:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Állíthatóság:

nem állítható

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Fényforrás:

LED cserélhető

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Foglalat:

nélkül

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

fehér

Búra anyaga:

műanyag matt/szatinált

Felület lekefélve:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

230-230 V

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI-2:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Fénykilépés:

direkt

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Torzulási faktor (THD):

20

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

25000 h

Védettség:

IP20

Érintésvédelem:

II

Lámpateljesítmény:

4.5-4.5 W

Rendszer teljesítmény:

4.5 W

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényáram:

240-240 lm

Effektív fényáram:

240 lm

Teljesítményfaktor:

5

Színhőmérséklet állítás:

nem

Fényerő állítás:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Magasság / mélység:

35 mm

Hosszúság:

85 mm

Külső átmérő:

85 mm

Beépítési magasság/-mélység:

35 mm

Beépítési átmérő:

72-72 mm

Pólusszám:

2

Szükségáram-ellátás beépített:

Nem

Lámpa fényhasznosítás:

56 lm/W

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Mélysugárzó 4,5W LED-es 240lm 4000K IP20 fehér kerek 3Y