Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Mélysugárzó 6W LED-es 4000K 430lm IP20 fehér kerek SN085325 - 052246/078994

MásolásMásolás
LEDVANCE - Mélysugárzó 6W LED-es 4000K 430lm IP20 fehér kerek SN085325

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP20

  • Ház színe - fehér

  • Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085325

Gyártói cikkszám

052246/078994

Gyártói típuskód

DL SLIM DN105 6W/4000K WT IP20 LEDVO

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP20

Ház színe:

fehér

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Állíthatóság:

nem állítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Falra szerelhető:

Igen

Effektív fényáram:

430 lm

Feszültség fajtája:

AC

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Érintésvédelem:

II

Működtető:

EVG

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Külső átmérő:

118 mm

Magasság / mélység:

30 mm

Ütésállóság:

IK03

Fényszín:

fehér

Fénykilépés:

direkt

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó 6W LED-es 4000K 430lm IP20 fehér kerek