LEDVANCE - Mélysugárzó 6W LED-es állítható 3000K IP20 SN052348 - 000148
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 6.5 W
Védettség - IP20
Ház színe - fehér
Beépítési átmérő - 68-68 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN052348
Gyártói cikkszám
000148
Gyártói típuskód
SPOT LED ADJUST 6,5W/3000K 230V IP20
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
6.5 W
Védettség:
IP20
Ház színe:
fehér
Beépítési átmérő:
68-68 mm
Kisugárzás szöge:
médium-sugárzó 20-40°
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Állíthatóság:
forgatható és dönthető
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Fényérzékelővel:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Effektív fényáram:
550 lm
Feszültség fajtája:
AC
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
36 mm
Érintésvédelem:
II
Működtető:
elektronikus trafó
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Reflektor:
nélkül
Külső átmérő:
80 mm
Magasság / mélység:
36 mm
Ütésállóság:
IK06
Lámpateljesítmény:
6.5-6.5 W
Fényszín:
fehér
Fénykilépés:
direkt
Teljesítményfaktor:
0.9
Névleges áram:
28-28 mA
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem