LEDVANCE - Mélysugárzó 7W LED-es 3000K 530lm IP65 tűzálló fehér SN058003 - 000209
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 7 W
Védettség - IP65
Ház színe - fehér
Kisugárzás szöge - médium-sugárzó 20-40°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN058003
Gyártói cikkszám
000209
Gyártói típuskód
Spot-FireProofLED fix 7W/3000K
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
7 W
Védettség:
IP65
Ház színe:
fehér
Kisugárzás szöge:
médium-sugárzó 20-40°
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Állíthatóság:
nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Fényérzékelővel:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Effektív fényáram:
530 lm
Feszültség fajtája:
AC
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
72 mm
Érintésvédelem:
II
Működtető:
elektronikus trafó
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Reflektor:
nélkül
Külső átmérő:
90 mm
Magasság / mélység:
72 mm
Ütésállóság:
IK06
Lámpateljesítmény:
7-7 W
Fényszín:
fehér
Fénykilépés:
direkt
Névleges áram:
30-30 mA
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem