Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Mélysugárzó 8W LED-es 3000K 620lm IP65 szabályozható tűzálló SN058004 - 811218

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 8 W

  • Védettség - IP65

  • Ház színe - ezüst

  • Kisugárzás szöge - médium-sugárzó 20-40°

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN058004

Gyártói cikkszám

811218

Gyártói típuskód

Spot-FireProofLED fix 8W/3000K

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

8 W

Védettség:

IP65

Ház színe:

ezüst

Kisugárzás szöge:

médium-sugárzó 20-40°

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Állíthatóság:

nem állítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Dimmelés DALI:

Nem

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Dimmelés fázis-kivágás:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

50000 h

Foglalat:

nélkül

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Effektív fényáram:

620 lm

Fényáram:

620-620 lm

Feszültség fajtája:

AC

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Igen

Beépítési magasság/-mélység:

51 mm

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Érintésvédelem:

II

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Búra anyaga:

műanyag prizma

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Felület lekefélve:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Dimmelés RF:

Nem

Felület:

porszórt

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Reflektor:

egyéb

Külső átmérő:

81 mm

Magasság / mélység:

51 mm

Ütésállóság:

IK06

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Fényszín:

fehér

Szélesség:

81 mm

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Fényelosztó:

fókusz lencse

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Lámpa fényhasznosítás:

75 lm/W

Csatlakozási mód:

egyéb

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

81 mm

Teljesítményfaktor:

0.9

Pólusszám:

2

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-45 °C

Huzalozás típusa:

lezárás

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM4

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó 8W LED-es 3000K 620lm IP65 szabályozható tűzálló