LEDVANCE - Mélysugárzó 8W LED-es 4000K 670lm IP44 szabályozható fehér SN058001 - 811270
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 8 W
Védettség - IP44
Ház színe - fehér
Kisugárzás szöge - médium-sugárzó 20-40°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN058001
Gyártói cikkszám
811270
Gyártói típuskód
SPOT LED FIX 8W/4000K WT DIM IP44
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
8 W
Védettség:
IP44
Ház színe:
fehér
Kisugárzás szöge:
médium-sugárzó 20-40°
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Állíthatóság:
nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Fényérzékelővel:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Foglalat:
nélkül
Effektív fényáram:
670 lm
Feszültség fajtája:
AC
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
51 mm
Érintésvédelem:
II
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Búra anyaga:
műanyag prizma
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Külső átmérő:
81 mm
Magasság / mélység:
51 mm
Ütésállóság:
IK06
Lámpateljesítmény:
8-8 W
Fényszín:
fehér
Fénykilépés:
direkt
Névleges áram:
220-240 mA
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem