LEDVANCE - Mélysugárzó 8W LED-es állítható 4000K IP20 SN057997 - 000186
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP20
Ház színe - fehér
Kisugárzás szöge - médium-sugárzó 20-40°
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN057997
Gyártói cikkszám
000186
Gyártói típuskód
SPOT LED ADJUST 8W/4000K 230V IP20
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP20
Ház színe:
fehér
Kisugárzás szöge:
médium-sugárzó 20-40°
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Állíthatóság:
forgatható és dönthető
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Fényérzékelővel:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Effektív fényáram:
720 lm
Feszültség fajtája:
AC
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Érintésvédelem:
II
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Reflektor:
nélkül
Külső átmérő:
90 mm
Magasság / mélység:
47 mm
Ütésállóság:
IK06
Fényszín:
fehér
Fénykilépés:
direkt
Névleges áram:
35-35 mA