LEDVANCE - Menny LED-es lpt 1200mm 33W 3960lm 4000K IP66/IK08 SN153286 - 740914
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 33 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 75000 h
Védettség - IP66
Effektív fényáram - 3960 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075740914
Sonepar cikkszám
SN153286
Gyártói cikkszám
740914
Gyártói típuskód
DP COMP TH 1200 V 33W 840 IP66 PS
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
33 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
75000 h
Védettség:
IP66
Effektív fényáram:
3960 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpa fényhasznosítás:
123 lm/W
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ütésállóság:
IK08
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
egyéb
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Igen
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1285 mm
Búra anyaga:
műanyag matt/szatinált
Dimmelés DALI-2:
Nem
Szélesség:
60 mm
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Raszter típusa:
matt
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Huzalozás típusa:
átmenő vezetékeléssel
Érintésvédelem:
II
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Magasság / mélység:
53 mm
Dimmelés RF:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fényszín:
fehér
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Lámpateljesítmény:
33-33 W
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Cserélhető vezérlés:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
0
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Névleges áram:
145-145 mA
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-45 °C
Fényerő állítás:
fokozatmentes (folyamatos)
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Légrésekkel:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Nem
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM5
Egy B16 kismegszakítóra köthető lámpatestek max. száma:
50
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Pólusszám:
3
Teljesítményfaktor:
0.9
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Egy C16 kismegszakítóra köthető lámpatestek max. száma:
67
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Igen
Szükségáram-ellátás beépített:
Nem
Vezeték-keresztmetszet:
1.5 mm2
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
850 °C - 30 s
IFTTT-támogatással:
Nem
Színhőmérséklet állítás:
nem