LEDVANCE - Menny LED-es lpt 1200mm 35W 4000K 3080lm IP65 (6db/cs) SN102065 - 233430/233423
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Képernyős munkahelyre alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN102065
Gyártói cikkszám
233430/233423
Gyártói típuskód
ECO DP 1200 840 35W GR VS6
Falra szerelhető:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
szürke
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Dimmelés DALI:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Védettség:
IP65
Érintésvédelem:
II
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Légrésekkel:
Nem
Lámpateljesítmény:
35-35 W
Rendszer teljesítmény:
35 W
Effektív fényáram:
3080 lm
Fényszín:
fehér
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szélesség:
78 mm
Magasság / mélység:
66 mm
Hosszúság:
1200 mm
Külső átmérő:
1200 mm
Csatlakozási mód:
egyéb