LEDVANCE - Menny LED-es lpt 1200mm 35W 4000K 3080lm IP65 SN112804 - 233423
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4-4 K
Rendszer teljesítmény - 35 W
Védettség - IP65
Effektív fényáram - 3080 lm
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112804
Gyártói cikkszám
233423
Gyártói típuskód
ECO DP 1200 840 35W GR UNV1
Színhőmérséklet:
4-4 K
Rendszer teljesítmény:
35 W
Védettség:
IP65
Effektív fényáram:
3080 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Ház színe:
szürke
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Fényérzékelővel:
Nem
Hosszúság:
1200 mm
Szélesség:
78 mm
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
66 mm
Fényszín:
fehér
Lámpateljesítmény:
35-35 W
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Légrésekkel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Dimm-funkció nélkül:
Igen