Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Menny LED-es lpt 1200mm 42W 5040lm 4000K IP65 TH SN121689 - 463868/740990

MásolásMásolás
LEDVANCE - Menny LED-es lpt 1200mm 42W 5040lm 4000K IP65 TH SN121689

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 42 W

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 30000 h

  • Védettség - IP65

  • Effektív fényáram - 5040 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN121689

Gyártói cikkszám

463868/740990

Gyártói típuskód

ECO DP 1200 TH 42W 4000K IP65GY FS1

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

42 W

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

30000 h

Védettség:

IP65

Effektív fényáram:

5040 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Lámpa fényhasznosítás:

120 lm/W

Ház színe:

szürke

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ütésállóság:

IK08

Ház anyaga:

műanyag

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1210 mm

Búra anyaga:

műanyag opál

Szélesség:

70.5 mm

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Raszter típusa:

matt

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Huzalozás típusa:

alkalmas átmenő vezetékelésre

Érintésvédelem:

II

Működtető:

EVG

Magasság / mélység:

70.4 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

42-42 W

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Légrésekkel:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Pólusszám:

3

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Menny LED-es lpt 1200mm 42W 5040lm 4000K IP65 TH