Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Menny LED-es lpt 1200mm 42W 5040lm 6500K IP65 TH SN156453 - 463882

MásolásMásolás
LEDVANCE - Menny LED-es lpt 1200mm 42W 5040lm 6500K IP65 TH SN156453

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075463882

Sonepar cikkszám

SN156453

Gyártói cikkszám

463882

Gyártói típuskód

ECO DP 1200 TH 42W 6500K IP65GY FS1

Menny LED-es lpt 1200mm 42W 5040lm 6500K IP65 TH