LEDVANCE - Menny LED-es lpt 1200mm ÜRES 1x LED csőhöz IP65/IK08 SN098127 - 089822/312432
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Nem
Alkalmas függesztésre - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
9 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098127
Gyártói cikkszám
089822/312432
Gyártói típuskód
DAMP PROOF 1200 1XLAMP HOUSING IP65
Falra szerelhető:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
LED cserélhető
Fényforrással:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
1
Foglalat:
G13
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
szürke
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Raszter típusa:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
nem szükséges
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Fényelosztó:
egyéb
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Fénykilépés:
direkt
Védettség:
IP65
Ütésállóság:
IK08
Érintésvédelem:
I
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-30-0 °C
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem
Légrésekkel:
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nélkül
Lámpateljesítmény:
0-0 W
Rendszer teljesítmény:
0 W
Effektív fényáram:
0 lm
Színhőmérséklet:
0-0 K
Szélesség:
72 mm
Magasság / mélység:
86 mm
Hosszúság:
1265 mm
Külső átmérő:
0 mm
Huzalozás típusa:
alkalmas átmenő vezetékelésre
Pólusszám:
3
Csatlakozási mód:
egyéb
Lámpa-védőkosárral:
Nem