Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Menny LED-es lpt 13W 920lm 3000K IP44 SN087373 - 110120/617865

MásolásMásolás
LEDVANCE - Menny LED-es lpt 13W 920lm 3000K IP44 SN087373

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 13 W

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 30000 h

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 920 lm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075617865

Sonepar cikkszám

SN087373

Gyártói cikkszám

110120/617865

Gyártói típuskód

SF CIRCULAR 250 13 W 3000 K IP44 WT

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

13 W

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

30000 h

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

920 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpa fényhasznosítás:

70 lm/W

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ütésállóság:

IK03

Ház anyaga:

acél

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

250 mm

Búra anyaga:

műanyag opál

Szélesség:

250 mm

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Külső átmérő:

250 mm

Raszter típusa:

matt

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Huzalozás típusa:

lezárás

Érintésvédelem:

I

Működtető:

EVG

Magasság / mélység:

91 mm

Dimmelés RF:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényszín:

fehér

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Lámpateljesítmény:

13-13 W

Fényelosztó:

egyéb

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

1

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-0 °C

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Légrésekkel:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Pólusszám:

2

Teljesítményfaktor:

0.5

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali LED-es lpt 13W 920lm 3000K IP44