LEDVANCE - Menny LED-es lpt 1500mm 43W IP44 5000lm 4000K SN112447 - 352933
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 43 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 60000 h
Védettség - IP44
Effektív fényáram - 5000 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112447
Gyártói cikkszám
352933
Gyártói típuskód
LN SF 1500 43W/4000K WT IP44
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
43 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
60000 h
Védettség:
IP44
Effektív fényáram:
5000 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpa fényhasznosítás:
115 lm/W
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ütésállóság:
IK08
Ház anyaga:
nemesacél
Foglalat:
egyéb
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Igen
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1499 mm
Búra anyaga:
műanyag opál
Dimmelés DALI-2:
Nem
Szélesség:
145 mm
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Raszter típusa:
matt
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Huzalozás típusa:
átmenő vezetékeléssel
Érintésvédelem:
I
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
64.5 mm
Dimmelés RF:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fényszín:
fehér
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Lámpateljesítmény:
43-43 W
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Cserélhető vezérlés:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
0
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Névleges áram:
210-210 mA
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-40 °C
Fényerő állítás:
nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Légrésekkel:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM4
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Pólusszám:
4
Teljesítményfaktor:
0.9
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Szükségáram-ellátás beépített:
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
650 °C - 30 s
IFTTT-támogatással:
Nem
Torzulási faktor (THD):
20
Színhőmérséklet állítás:
nem