Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Menny LED-es lpt 1500mm 45W 4000K 3960lm IP65 (6db/cs) SN102067 - 233478/233461

MásolásMásolás
LEDVANCE - Menny LED-es lpt 1500mm 45W 4000K 3960lm IP65 (6db/cs) SN102067

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 45 W

  • Védettség - IP65

  • Effektív fényáram - 3960 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN102067

Gyártói cikkszám

233478/233461

Gyártói típuskód

ECO DP 1500 840 45W GR VS6

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

45 W

Védettség:

IP65

Effektív fényáram:

3960 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Ház színe:

szürke

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Fényérzékelővel:

Nem

Hosszúság:

1500 mm

Szélesség:

78 mm

Külső átmérő:

1500 mm

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

66 mm

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

45-45 W

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Légrésekkel:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Menny LED-es lpt 1500mm 45W 4000K 3960lm IP65 (6db/cs)