Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Menny LED-es lpt 1500mm 48W IP65/IK03 5520lm 4000K SN137574 - 601659

MásolásMásolás
LEDVANCE - Menny LED-es lpt 1500mm 48W IP65/IK03 5520lm 4000K SN137574

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4058075601659

Sonepar cikkszám

SN137574

Gyártói cikkszám

601659

Gyártói típuskód

DP SLIM ECO 1500 48W 840 IP65

Falra szerelhető:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

fehér

Raszter típusa:

matt

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges áram:

240-240 mA

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI-2:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Fénykilépés:

direkt

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

30000 h

Védettség:

IP65

Ütésállóság:

IK06

Érintésvédelem:

II

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Szükségáram-ellátás beépített:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Lámpateljesítmény:

48-48 W

Rendszer teljesítmény:

48 W

Lámpa fényhasznosítás:

115 lm/W

Effektív fényáram:

5520 lm

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szélesség:

60 mm

Hosszúság:

1500 mm

Pólusszám:

2

Torzulási faktor (THD):

20

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Színhőmérséklet állítás:

nem

Fényerő állítás:

nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Menny LED-es lpt 1500mm 48W IP65/IK03 5520lm 4000K