LEDVANCE - Menny LED-es lpt 18W 1440lm 3000K IP44 SN096125 - 080010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Védettség - IP44
Effektív fényáram - 1440 lm
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Lámpateljesítmény - 18-18 W
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096125
Gyártói cikkszám
080010
Gyártói típuskód
SF CIRCULAR 350 18W/3000K IP44
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Védettség:
IP44
Effektív fényáram:
1440 lm
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Menny LED-es lpt 18W 1440lm 3000K IP44