LEDVANCE - Menny LED-es lpt 24W 4000K IP65 1920lm SN097443 - 062221
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 24 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 50000 h
Védettség - IP65
Effektív fényáram - 1920 lm
Csomagolás és feltételek
8 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097443
Gyártói cikkszám
062221
Gyártói típuskód
SF COMPACT IK10 300 24 W 4000 K IP65 WT
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
24 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
50000 h
Védettség:
IP65
Effektív fényáram:
1920 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpa fényhasznosítás:
80 lm/W
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ütésállóság:
IK10
Ház anyaga:
műanyag
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
300 mm
Búra anyaga:
műanyag opál
Szélesség:
300 mm
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Külső átmérő:
300 mm
Raszter típusa:
matt
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Huzalozás típusa:
alkalmas átmenő vezetékelésre
Érintésvédelem:
II
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
61 mm
Dimmelés RF:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fényszín:
fehér
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Lámpateljesítmény:
24-24 W
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
1
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-0 °C
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Légrésekkel:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Pólusszám:
2
Teljesítményfaktor:
0.9
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Igen
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
650 °C - 30 s