LEDVANCE - Menny LED-es lpt 26W 1400lm 3000-6500K SMART WIFI ORBISMAGNET 300X300TW BKLEDV SN155028 - 572737
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-6500 K
Rendszer teljesítmény - 26 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 30000 h
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 2500 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075572737
Sonepar cikkszám
SN155028
Gyártói cikkszám
572737
Gyártói típuskód
SMART WIFI ORBISMAGNET 300X300TW BKLEDV
Színhőmérséklet:
3000-6500 K
Rendszer teljesítmény:
26 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
30000 h
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
2500 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpa fényhasznosítás:
96 lm/W
Ház színe:
fekete
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ütésállóság:
IK03
Ház anyaga:
acél
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
300 mm
Búra anyaga:
műanyag matt/szatinált
Dimmelés DALI-2:
Nem
Szélesség:
300 mm
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Raszter típusa:
matt
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
I
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Magasság / mélység:
86 mm
Dimmelés RF:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fényszín:
fehér
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Lámpateljesítmény:
26-26 W
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Cserélhető vezérlés:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
1
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Névleges áram:
115-115 mA
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-40 °C
Fényerő állítás:
nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Légrésekkel:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Nem
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Teljesítményfaktor:
0.9
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Igen
Kompatibilis a Google Segéddel:
Igen
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0
Szükségáram-ellátás beépített:
Nem
IFTTT-támogatással:
Igen
Torzulási faktor (THD):
20
Színhőmérséklet állítás:
nem