LEDVANCE - Menny LED-es lpt 35W 6000lm 4000K 840 VW CL WT sínes rendszerhez SN165337 - 771017
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075771017
Sonepar cikkszám
SN165337
Gyártói cikkszám
771017
Gyártói típuskód
TRUSYS FLEX P 35W 840 VW CL WT
Menny LED-es lpt 35W 6000lm 4000K 840 VW CL WT sínes rendszerhez