Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Menny LED-es lpt 42W 2300lm 3000-6500K SMART WIFI ORBISMAGNET 600X300TW BKLEDV SN155029 - 572775

MásolásMásolás
LEDVANCE - Menny LED-es lpt 42W 2300lm 3000-6500K SMART WIFI ORBISMAGNET 600X300TW BKLEDV SN155029

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-6500 K

  • Rendszer teljesítmény - 42 W

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 30000 h

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 4200 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075572775

Sonepar cikkszám

SN155029

Gyártói cikkszám

572775

Gyártói típuskód

SMART WIFI ORBISMAGNET 600X300TW BKLEDV

Színhőmérséklet:

3000-6500 K

Rendszer teljesítmény:

42 W

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

30000 h

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

4200 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpa fényhasznosítás:

100 lm/W

Ház színe:

fekete

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ütésállóság:

IK03

Ház anyaga:

acél

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

600 mm

Búra anyaga:

műanyag matt/szatinált

Dimmelés DALI-2:

Nem

Szélesség:

300 mm

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Raszter típusa:

matt

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

I

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Magasság / mélység:

86 mm

Dimmelés RF:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényszín:

fehér

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Lámpateljesítmény:

42-42 W

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

1

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Névleges áram:

185-185 mA

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Fényerő állítás:

nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Légrésekkel:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Teljesítményfaktor:

0.9

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Igen

Kompatibilis a Google Segéddel:

Igen

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Szükségáram-ellátás beépített:

Nem

IFTTT-támogatással:

Igen

Torzulási faktor (THD):

20

Színhőmérséklet állítás:

nem

Menny LED-es lpt 42W 2300lm 3000-6500K SMART WIFI ORBISMAGNET 600X300TW BKLEDV