LEDVANCE - Menny LED-es lpt 50W 8600lm 4000K 840 VW CL WT sínes rendszerhez SN165341 - 771444
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075771444
Sonepar cikkszám
SN165341
Gyártói cikkszám
771444
Gyártói típuskód
TRUSYS FLEX P 50W 840 VW CL WT
Menny LED-es lpt 50W 8600lm 4000K 840 VW CL WT sínes rendszerhez