Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Menny LED-es lpt 60W 7100lm 4000K 1500mm SN155649 - 122284

MásolásMásolás
LEDVANCE - Menny LED-es lpt 60W 7100lm 4000K 1500mm SN155649

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075122284

Sonepar cikkszám

SN155649

Gyártói cikkszám

122284

Gyártói típuskód

LN UO 1500 60W/4000K

Menny LED-es lpt 60W 7100lm 4000K 1500mm