Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Menny LED-es lpt 9,5W 1220lm 3000K/4000K IP65 IK10 SN184981 - 286100

MásolásMásolás
LEDVANCE - Menny LED-es lpt 9,5W 1220lm 3000K/4000K IP65 IK10 SN184981

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854286100

Sonepar cikkszám

SN184981

Gyártói cikkszám

286100

Gyártói típuskód

BLKH RD 250 P 9.5W CPS WT

Menny LED-es lpt 9,5W 1220lm 3000K/4000K IP65 IK10