LEDVANCE - Menny LED-es lpt 9W 1080lm 4000K IP65/IK08 3Y 600mm SN145689 - 300705
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 9 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 50000 h
Védettség - IP65
Effektív fényáram - 1080 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075300705
Sonepar cikkszám
SN145689
Gyártói cikkszám
300705
Gyártói típuskód
DP VAL 600 9W/4000K IP65
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
9 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
50000 h
Védettség:
IP65
Effektív fényáram:
1080 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpa fényhasznosítás:
120 lm/W
Ház színe:
szürke
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ütésállóság:
IK08
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
egyéb
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
600 mm
Búra anyaga:
műanyag opál
Dimmelés DALI-2:
Nem
Szélesség:
77 mm
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Külső átmérő:
0 mm
Raszter típusa:
matt
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Huzalozás típusa:
alkalmas átmenő vezetékelésre
Érintésvédelem:
I
Működtető:
EVG
Beépítési hossz:
0 mm
Magasság / mélység:
66 mm
Dimmelés RF:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fényszín:
fehér
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Lámpateljesítmény:
9-9 W
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Cserélhető vezérlés:
Nem
Beépítési szélesség:
0 mm
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
0
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Szekrény felületvédelme:
kezeletlen
Beépítési átmérő:
0 mm
Dimmelés DMX:
Nem
Névleges áram:
50-50 mA
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-40 °C
Fényerő állítás:
nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Légrésekkel:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Beépítési magasság/-mélység:
0 mm
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM5
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Pólusszám:
3
Teljesítményfaktor:
0.9
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Igen
Szükségáram-ellátás beépített:
Nem
Vezeték-keresztmetszet:
2.5 mm2
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
850 °C - 30 s
IFTTT-támogatással:
Nem
Torzulási faktor (THD):
25
Színhőmérséklet állítás:
nem