LEDVANCE - Menny LED-es lpt-hez rögzíthető félárnyékoló gyűrű 250 fekete IK10 SN145307 - 375505
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Sugárzási szög - 0 °
Szín - fekete
Fényelosztó - nélkül
Anyag - műanyag
Fénykilépés - direkt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075375505
Sonepar cikkszám
SN145307
Gyártói cikkszám
375505
Gyártói típuskód
SF BLKH EYELID 250 BK
Sugárzási szög:
0 °
Szín:
fekete
Fényelosztó:
nélkül
Anyag:
műanyag
Fénykilépés:
direkt
Raszter/reflektor típusa:
egyéb
Hosszúság:
258 mm
Átmérő:
258 mm
Raszter lyukasztott:
Nem
Reflektor lyukasztott:
Nem
Magasság / mélység:
64 mm
Menny LED-es lpt-hez rögzíthető félárnyékoló gyűrű 250 fekete IK10