LEDVANCE - Menny LED-es lpt max 40W 1xE27 BW bronz 300mm SX089098 - 829008
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075829008
Sonepar cikkszám
SX089098
Gyártói cikkszám
829008
Gyártói típuskód
Orbis Paris 300 mm 1XE27 BW
Menny LED-es lpt max 40W 1xE27 BW bronz 300mm