Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Menny LED-es szabadonsugárzó 1500mm ÜRES 1xLED csőhöz IP20 SN096149 - 144446

MásolásMásolás
LEDVANCE - Menny LED-es szabadonsugárzó 1500mm ÜRES 1xLED csőhöz IP20 SN096149

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 5 W

  • Védettség - IP20

  • Hosszúság - 1532 mm

  • Fényforrás - LED cserélhető

  • Fényforrással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN096149

Gyártói cikkszám

144446

Gyártói típuskód

LN HOUSING 1500 1XTUBE

Rendszer teljesítmény:

5 W

Védettség:

IP20

Hosszúság:

1532 mm

Fényforrás:

LED cserélhető

Fényforrással:

Nem

Szélesség:

50 mm

Anyag:

acél

Ház színe:

fehér

Dimmelés DALI:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Foglalat:

G13

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Működtető:

EVG

Kapcsolóval:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Lámpateljesítmény:

0-25 W

Mozgásérzékelővel:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

1

Feszültség fajtája:

AC

Érintésvédelem:

I

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Huzalozás típusa:

alkalmas átmenő vezetékelésre

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Fényelosztó:

nélkül

Dimmelés DSI:

Nem

Magasság / mélység:

66 mm

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Igen

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Pólusszám:

2

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Igen

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Átmérő:

0 mm

Vezeték-keresztmetszet:

1.5 mm2

Menny LED-es szabadonsugárzó 1500mm ÜRES 1xLED csőhöz IP20