Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Munkalámpa 2x30W LED 5400lm 4000K IP65 állványon SN112425 - 308855

MásolásMásolás
LEDVANCE - Munkalámpa 2x30W LED 5400lm 4000K IP65 állványon SN112425

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 60 W

  • Védettség - IP65

  • Ház színe - fekete

  • Kisugárzás szöge - szabadon sugárzó

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112425

Gyártói cikkszám

308855

Gyártói típuskód

WORK VAL 2x30W/4000K TRI PO IP65

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

60 W

Védettség:

IP65

Ház színe:

fekete

Kisugárzás szöge:

szabadon sugárzó

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Állíthatóság:

fordítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Fényérzékelővel:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

30000 h

Foglalat:

nélkül

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Effektív fényáram:

5400 lm

Fényáram:

5400-5400 lm

Feszültség fajtája:

AC

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Igen

Érintésvédelem:

I

Működtető:

EVG

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Felület:

porszórt

Reflektor:

nélkül

Magasság / mélység:

1750 mm

Ütésállóság:

IK06

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Fényszín:

fehér

Szélesség:

780 mm

Fényelosztó:

reflektor

Lámpa fényhasznosítás:

90 lm/W

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

680 mm

Torzulási faktor (THD):

19

Teljesítményfaktor:

0.9

Pólusszám:

2

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-0 °C

Huzalozás típusa:

lezárás

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Munkalámpa 2x30W LED 5400lm 4000K IP65 állványon