Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Reflektor 100W LED-es 9000lm IP65 4000K fekete SN112392 - 268661

MásolásMásolás
LEDVANCE - Reflektor 100W LED-es 9000lm IP65 4000K fekete SN112392

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 100 W

  • Védettség - IP65

  • Ház színe - fekete

  • Kisugárzás szöge - szabadon sugárzó

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112392

Gyártói cikkszám

268661

Gyártói típuskód

FLOOD VALUE 100W/4000K BK IP65

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

100 W

Védettség:

IP65

Ház színe:

fekete

Kisugárzás szöge:

szabadon sugárzó

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Állíthatóság:

fordítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

30000 h

Foglalat:

nélkül

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Effektív fényáram:

9000 lm

Fényáram:

9000-9000 lm

Feszültség fajtája:

AC

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Igen

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Érintésvédelem:

I

Működtető:

EVG

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Felület:

porszórt

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Reflektor:

nélkül

Magasság / mélység:

43 mm

Ütésállóság:

IK08

Lámpateljesítmény:

100-100 W

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Fényszín:

fehér

Szélesség:

191 mm

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Fényelosztó:

reflektor

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Lámpa fényhasznosítás:

88 lm/W

Csatlakozási mód:

egyéb

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

223 mm

Torzulási faktor (THD):

19

Teljesítményfaktor:

0.9

Pólusszám:

2

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-45 °C

Huzalozás típusa:

lezárás

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Névleges áram:

550-550 mA

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Reflektor 100W LED-es 9000lm IP65 4000K fekete