LEDVANCE - Reflektor 10W LED-es 1100lm 4000K IP65 fekete 3Y SN091684 - 097407/420885
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Színhőmérséklet:
4000-4000 KHáz színe:
feketeEffektív fényáram:
1200 lmLámpateljesítmény:
10-10 WSpecifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 10 W
Védettség - IP65
Ház színe - fekete
Kisugárzás szöge - szabadon sugárzó
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091684
Gyártói cikkszám
097407/420885
Gyártói típuskód
FL PFM 10W/4000K SYM 100 BK
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
10 W
Védettség:
IP65
Ház színe:
fekete
Kisugárzás szöge:
szabadon sugárzó
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Állíthatóság:
fordítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
100-277 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
70000 h
Foglalat:
nélkül
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Effektív fényáram:
1200 lm
Fényáram:
1200-1200 lm
Feszültség fajtája:
AC
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés DALI-2:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Érintésvédelem:
I
Működtető:
EVG
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Cserélhető vezérlés:
Igen
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Alkalmas kötélrendszerhez:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Felület:
porszórt
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Reflektor:
nélkül
Magasság / mélység:
36 mm
Ütésállóság:
IK07
Lámpateljesítmény:
10-10 W
Alkalmas fényforrások számához:
1
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Fényszín:
fehér
Szélesség:
131 mm
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Fényelosztó:
reflektor
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Lámpa fényhasznosítás:
120 lm/W
Csatlakozási mód:
egyéb
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
122 mm
Torzulási faktor (THD):
19
Teljesítményfaktor:
0.9
Pólusszám:
3
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-30-50 °C
Huzalozás típusa:
lezárás
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM5
Névleges áram:
49-49 mA
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Igen
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
650 °C - 30 s
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem