LEDVANCE - Reflektor 10W LED-es 1100lm 4000K IP65 fekete SN152445 - 4058075420885
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 10 W
Védettség - IP65
Ház színe - fekete
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN152445
Gyártói cikkszám
4058075420885
Gyártói típuskód
FL PFM 10W/4000K SYM 100 BK
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
10 W
Védettség:
IP65
Ház színe:
fekete
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
100-277 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Fényérzékelővel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
70000 h
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Effektív fényáram:
2400 lm
Fényáram:
1200-1200 lm
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Érintésvédelem:
I
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Alkalmas kötélrendszerhez:
Nem
Felület:
kezeletlen
Külső átmérő:
0 mm
Magasság / mélység:
36 mm
Ütésállóság:
IK07
Lámpateljesítmény:
10-10 W
Fényszín:
fehér
Szélesség:
131 mm
Lámpa fényhasznosítás:
120 lm/W
Hosszúság:
122 mm
Teljesítményfaktor:
0.9
Pólusszám:
3
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM5
Névleges áram:
49-49 mA
IFTTT-támogatással:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem