LEDVANCE - Reflektor 10W LED-es 800lm IP65 3000K fehér SN057927 - 810938
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 10 W
Védettség - IP65
Ház színe - fehér
Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN057927
Gyártói cikkszám
810938
Gyártói típuskód
FLOODLIGHT LED 10W/3000K white
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
10 W
Védettség:
IP65
Ház színe:
fehér
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Állíthatóság:
forgatható és dönthető
Névleges feszültség:
220-240 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Fényérzékelővel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Foglalat:
nélkül
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Effektív fényáram:
800 lm
Feszültség fajtája:
AC
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Igen
Érintésvédelem:
I
Működtető:
EVG
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Reflektor:
matt
Magasság / mélység:
39 mm
Ütésállóság:
IK07
Lámpateljesítmény:
10-10 W
Fényszín:
fehér
Szélesség:
127 mm
Hosszúság:
117 mm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem