LEDVANCE - Reflektor 10W LED-es 800lm IP65 4000K fehér SN057928 - 810952
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Igen
Alkalmas függesztésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas - Igen
Áramsínre szereléshez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN057928
Gyártói cikkszám
810952
Gyártói típuskód
FLOODLIGHT LED 10W/4000K white
Falra szerelhető:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Igen
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Állíthatóság:
forgatható és dönthető
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
nélkül
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
fehér
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
EVG
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Reflektor:
matt
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Védettség:
IP65
Ütésállóság:
IK07
Érintésvédelem:
I
Lámpateljesítmény:
10-10 W
Rendszer teljesítmény:
10 W
Fényszín:
fehér
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Effektív fényáram:
800 lm
Szélesség:
127 mm
Magasság / mélység:
39 mm
Hosszúság:
117 mm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem