LEDVANCE - Reflektor 150W LED-es 21000lm 4000K IP65 szimm 5Y SN131618 - 540996
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Falra szerelhető - Igen
Alkalmas függesztésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075540996
Sonepar cikkszám
SN131618
Gyártói cikkszám
540996
Gyártói típuskód
FL PFM SYM 60 150 W 4000 K BK
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Alkalmas kötélrendszerhez:
Nem
Állíthatóság:
fordítható
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Foglalat:
nélkül
Ház anyaga:
alumínium
Felület:
porszórt
Ház színe:
fekete
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Felület lekefélve:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
100-277 V
Névleges áram:
735-735 mA
Működtető:
EVG
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Cserélhető vezérlés:
Igen
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI-2:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Reflektor:
nélkül
Fényelosztó:
fókusz lencse
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Kisugárzás szöge:
médium-sugárzó 20-40°
Fénykilépés:
direkt
Torzulási faktor (THD):
19
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
100000 h
Védettség:
IP65
Ütésállóság:
IK08
Érintésvédelem:
I
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-30-50 °C
Lámpateljesítmény:
150-150 W
Rendszer teljesítmény:
150 W
Fényszín:
fehér
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényáram:
21000-21000 lm
Effektív fényáram:
21000 lm
Teljesítményfaktor:
0.9
Szélesség:
330 mm
Magasság / mélység:
77 mm
Hosszúság:
451 mm
Huzalozás típusa:
lezárás
Pólusszám:
2
Csatlakozási mód:
egyéb
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Igen
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
650 °C - 30 s
Lámpa fényhasznosítás:
135 lm/W
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM5