LEDVANCE - Reflektor 180W LED-es 230V 4000K 20000lm IP65 szimetrikus SN087847 - 097728
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 180 W
Védettség - IP65
Ház színe - fekete
Kisugárzás szöge - szabadon sugárzó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087847
Gyártói cikkszám
097728
Gyártói típuskód
FLOODLIGHT 180 W 4000 K IP65 BK
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
180 W
Védettség:
IP65
Ház színe:
fekete
Kisugárzás szöge:
szabadon sugárzó
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Állíthatóság:
fordítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
50000 h
Foglalat:
nélkül
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Effektív fényáram:
20000 lm
Fényáram:
20000-20000 lm
Feszültség fajtája:
AC
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Érintésvédelem:
I
Működtető:
EVG
Búra anyaga:
üveg opál
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Alkalmas kötélrendszerhez:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Felület:
porszórt
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Reflektor:
nélkül
Magasság / mélység:
81 mm
Ütésállóság:
IK08
Lámpateljesítmény:
180-180 W
Alkalmas fényforrások számához:
1
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Fényszín:
fehér
Szélesség:
310 mm
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Fényelosztó:
reflektor
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Lámpa fényhasznosítás:
110 lm/W
Csatlakozási mód:
egyéb
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
340 mm
Torzulási faktor (THD):
19
Teljesítményfaktor:
0.9
Pólusszám:
2
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-0 °C
Huzalozás típusa:
lezárás
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM5
Névleges áram:
820-820 mA
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Igen
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
650 °C - 30 s
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem