Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Reflektor 200W LED-es 25000lm 6500K IP65 aszimm 5Y SN135826 - 423770

MásolásMásolás
LEDVANCE - Reflektor 200W LED-es 25000lm 6500K IP65 aszimm 5Y SN135826

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

  • Rendszer teljesítmény - 200 W

  • Védettség - IP65

  • Ház színe - fekete

  • Kisugárzás szöge - szabadon sugárzó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075423770

Sonepar cikkszám

SN135826

Gyártói cikkszám

423770

Gyártói típuskód

FL PFM 200W 6500K SYM 100 BK

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Rendszer teljesítmény:

200 W

Védettség:

IP65

Ház színe:

fekete

Kisugárzás szöge:

szabadon sugárzó

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Állíthatóság:

fordítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

100-277 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

70000 h

Foglalat:

nélkül

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Effektív fényáram:

25000 lm

Fényáram:

25000-25000 lm

Feszültség fajtája:

AC

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés DALI-2:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Érintésvédelem:

I

Működtető:

EVG

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Fényeloszlás:

aszimmetrikus

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Cserélhető vezérlés:

Igen

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Felület:

porszórt

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Reflektor:

nélkül

Magasság / mélység:

62 mm

Ütésállóság:

IK08

Lámpateljesítmény:

200-200 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Fényszín:

fehér

Szélesség:

354 mm

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Fényelosztó:

fókusz lencse

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Lámpa fényhasznosítás:

125 lm/W

Csatlakozási mód:

egyéb

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

454 mm

Torzulási faktor (THD):

19

Teljesítményfaktor:

0.9

Pólusszám:

3

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-30-50 °C

Huzalozás típusa:

lezárás

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Névleges áram:

1000-1000 mA

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Igen

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Reflektor 200W LED-es 25000lm 6500K IP65 aszimm 5Y