LEDVANCE - Reflektor 500W LED-es IP65 5700K 67500lm fekete SN126305 - 372658
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 5700-5700 K
Rendszer teljesítmény - 500 W
Védettség - IP65
Ház színe - fekete
Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN126305
Gyártói cikkszám
372658
Gyártói típuskód
ECO HP FLOOD 500W 857 W 67500LM BK
Színhőmérséklet:
5700-5700 K
Rendszer teljesítmény:
500 W
Védettség:
IP65
Ház színe:
fekete
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Állíthatóság:
fordítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
100-240 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Dimmelés DALI:
Nem
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
50000 h
Foglalat:
nélkül
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Effektív fényáram:
67500 lm
Fényáram:
67500-67500 lm
Feszültség fajtája:
AC
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés DALI-2:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Érintésvédelem:
I
Működtető:
EVG
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Cserélhető vezérlés:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Alkalmas kötélrendszerhez:
Igen
Dimmelés RF:
Nem
Felület:
porszórt
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Reflektor:
nélkül
Magasság / mélység:
152 mm
Ütésállóság:
IK08
Lámpateljesítmény:
500-500 W
Alkalmas fényforrások számához:
0
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Fényszín:
fehér
Szélesség:
604 mm
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Fényelosztó:
fókusz lencse
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Lámpa fényhasznosítás:
135 lm/W
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
1000 mm
Torzulási faktor (THD):
20
Fényerő állítás:
nem
Teljesítményfaktor:
0.95
Pólusszám:
3
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-40-45 °C
Huzalozás típusa:
lezárás
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM5
Színhőmérséklet állítás:
nem
Névleges áram:
2550-2550 mA
IFTTT-támogatással:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Szükségáram-ellátás beépített:
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
650 °C - 30 s
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG2
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem